Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000005573 Herst.-Nr.: 1201785 EAN/GTIN: 4017918017507 |
| |
|
| | |
| Die Tragschiene NS 35/15 AL ist für die Aufnahme von Gleitmuttern GLM ... ausgelegt. Weitere Informationen: | | Breite: | 9.9 mm | Höhe: | 4.95 mm | Tiefe: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6159* | € 0,7859* | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6213* | € 0,7967* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6388* | € 0,8088* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,64701* | € 0,81701* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,66476* | € 0,84476* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|