Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918106430
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204096
EAN/GTIN:
     4017918106430
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 15 mm, Höhe: 5,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
5.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,5685*
€ 7,0911*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,672*
€ 7,202*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,7434*
€ 7,2834*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,90277*
€ 7,48277*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,918*
€ 7,508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,0911*
€ 8,43841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6685*
€ 7,93552
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,5685*
€ 6,62652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,911* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.