Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1204517 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1204517 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1151-1204517
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204517
EAN/GTIN:
     4017918018948
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
false
Isoliert:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
false
Antimagnetisch:
false
Klemmeinrichtung:
false
VDE geprüft:
false
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,49*
Ähnlich
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.