Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1206175 Kabelschneider
Phoenix Contact 1206175 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     C1151-1206175
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206175
EAN/GTIN:
     4017918163280
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‑CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze
Weitere Informationen:
Max. Materialstärke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.755,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,93*
€ 2.254,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,28*
€ 2.238,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,32*
€ 2.162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.781,94*
€ 2.120,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,70*
€ 2.089,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203547
ab € 80,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1202629
ab € 55,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1202603
ab € 73,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1202593
ab € 73,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1202616
ab € 55,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1202632
ab € 55,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1202726
ab € 52,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1203408
ab € 73,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1203411
ab € 77,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1203534
ab € 75,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1203550
ab € 76,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1203563
ab € 78,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1204889
ab € 55,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1204892
ab € 54,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1208924
ab € 1.025,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.