Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1206243 Drahtschneider
Phoenix Contact 1206243 Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     C1151-1206243
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206243
EAN/GTIN:
     4017918166540
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‑CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze
Weitere Informationen:
Max. Materialstärke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.443,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.604,00*
€ 3.098,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.577,76*
€ 3.067,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,54*
€ 2.975,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.462,65*
€ 2.930,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.443,81*
€ 2.908,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203547
ab € 79,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1202629
ab € 56,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1202603
ab € 77,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1202593
ab € 74,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1202616
ab € 56,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1202632
ab € 56,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1202726
ab € 53,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1203408
ab € 74,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1203411
ab € 79,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1203534
ab € 76,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1203550
ab € 76,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1203563
ab € 79,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1204889
ab € 56,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1204892
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.