Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1151-1206256
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206256
EAN/GTIN:
     4017918166557
Suchbegriffe:
Hydraulisches Press-Schneidsystem
Profilschienen-Schneidwerkzeug
Profilschienenschneider
Profilschienenschneidgerät
Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS‑CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, einfacher Austausch der Stanzeinsätze, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, mit Inch/Millimeter-Maßschiene
Weitere Informationen:
Max. Materialstärke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.632,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.792,42*
€ 3.322,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.772,66*
€ 3.299,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.688,34*
€ 3.199,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.646,88*
€ 3.149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.632,92*
€ 3.133,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1202616
ab € 56,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1203534
ab € 76,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1204889
ab € 56,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1202726
ab € 53,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1202593
ab € 74,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1202603
ab € 77,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1202629
ab € 56,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1202632
ab € 56,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1203408
ab € 74,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1203411
ab € 79,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1203547
ab € 79,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1203550
ab € 76,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1203563
ab € 79,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1204892
ab € 54,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.