Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000046502
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207662
EAN/GTIN:
     4046356366601
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix
tragschiene
Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Länge: 955 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
955 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hutschiene breite 3,5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,889*
€ 10,629*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,35063*
€ 11,21063*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,7218*
€ 11,6818*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,4901*
€ 12,5301*
8 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,6347*
€ 12,7347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,629*
€ 12,64851
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,619*
€ 12,63661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,139*
€ 12,06541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,769*
€ 11,62511
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,889*
€ 10,57791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 212,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.