Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212129 Kabelschneider
Phoenix Contact 1212129 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     721-01411328
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212129
EAN/GTIN:
     4046356456098
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hydraulik-Kabelschere
CUTFOX ... Kabelschneider für professionelle Schneidergebnisse. Alle besonders beanspruchten Teile der Kabelschneider sind vergütet oder spezialgehärtet.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
18 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
false
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidkopf auswechselbar:
false
Schneidbacken auswechselbar:
false
Mit Abisolierfunktion:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,95*
€ 36,71*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,11*
€ 36,73*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,34*
€ 37,07*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,70*
€ 37,41*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,50*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.