Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212154 Abisolierzange Schwarz, Grün
Phoenix Contact 1212154 Abisolierzange Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C1151-1212154
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212154
EAN/GTIN:
     4046356454292
Suchbegriffe:
AS-i-Flachkabel
ASI-Flachkabel
SAI-Flachkabel
Abisolierer
Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus.
Weitere Informationen:
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
0 mm | 1.9 mm
Abisolierlänge einstellbar:
false
Kerbtiefe einstellbar:
false
Längsschnitt:
false
Rundschnitt:
false
Spiralschnitt:
false
Mit Drahtschneider:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1208076
ab € 46,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.