Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212318 Kabel-Crimper Schwarz
Phoenix Contact 1212318 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212318
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212318
EAN/GTIN:
     4046356454643
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Einfach klappbare Backenhalter erlauben den schnellen Wechsel der Gesenke.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
6 mm² | 120 mm²
Länge:
430 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,48*
€ 607,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,64*
€ 598,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,38*
€ 576,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,86*
€ 568,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,22*
€ 554,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1212324
ab € 72,90*
Zubehör
Phoenix
1212326
ab € 72,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212323
ab € 67,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212332
ab € 73,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1212333
ab € 72,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212334
ab € 72,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1212322
ab € 67,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.