Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212340 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix Contact 1212340 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212340
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212340
EAN/GTIN:
     4046356454865
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Einfach klappbare Backenhalter erlauben den schnellen Wechsel der Gesenke.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
6 mm² | 70 mm²
Länge:
280 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,73*
€ 444,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212346
ab € 79,68*
Zubehör
Phoenix
1212345
ab € 35,50*
Zubehör
Phoenix
1212347
ab € 79,61*
Zubehör
Phoenix
1212348
ab € 79,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.