Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212423 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Schwarz
Phoenix Contact 1212423 Etui Weiches Federmäppchen Polyester Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1151-1212423
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212423
EAN/GTIN:
     4046356505680
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox. Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
315 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.