Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneidwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1212526 Kabelschneider
Phoenix Contact 1212526 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     C1151-1212526
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212526
EAN/GTIN:
     4046356589543
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
CUTFOX ... Einhand-Ringkabelschneider für professionelle Schneidergebnisse. Hervorragende Schnittqualität.
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Max. Kabelquerschnitt:
500 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für massive Leiter:
true
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
true
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidkopf auswechselbar:
true
Schneidbacken auswechselbar:
true
Mit Abisolierfunktion:
false
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
VDE geprüft:
false
Mit Aufprallschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: kabelschere phoenix, kabelschere
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,16*
€ 599,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,24*
€ 592,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,25*
€ 564,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,96*
€ 555,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,18*
€ 540,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.