Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B643C95
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1213205
EAN/GTIN:
     4055626280851
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
14 mm
Isoliert:
true
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Farbe:
grün
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Bandware:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09094*
€ 0,13054*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0956*
€ 0,1358*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,146*
7 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,1037*
€ 0,1477*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,13054*
€ 0,15534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,13004*
€ 0,15475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12084*
€ 0,1438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11494*
€ 0,13678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10944*
€ 0,13023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09094*
€ 0,10822
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,054* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212845
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.