Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1713839 TVFKC 1,5/ 2-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1213373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1213373
EAN/GTIN:
     4063151285623
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
3
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,728*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,168*
€ 2,57992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,728*
€ 2,05632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.