Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1713839 TVFKC 1,5/ 2-ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1213374
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1213374
EAN/GTIN:
     4063151285920
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder phoenix
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenstecker, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 5, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckkontakte:
5
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Gehäusefarbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,825*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,635*
€ 258,98565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,975*
€ 251,06025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,415*
€ 239,68385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,135*
€ 229,83065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,825*
€ 212,80175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.