Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
DIN Kabel
>
Artikel
Sensor-/Aktor-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1151-1400798
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1400798
EAN/GTIN:
4046356510325
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Robuster Ventilsteckverbinder mit Freilaufdiode als Schutzbeschaltung. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
true
Geschirmt:
false
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
false
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 80 °C
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Phoenix Contact
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i Stecker
,
AS-i-Steckverbinder
,
ASI-Steckverbinder
,
SAI-Steckverbinder
,
DIN Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Sensorsteckverbinder
,
Ventilstecker
,
ventilstecker bauform a pole 3
,
as-i kabel
,
asi-kabel 5 meter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,06*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,72*
Zubehör
Abisolierwerkzeug
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,22*
Zubehör
Bezeichnungsstift
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Einsteckschild
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Schraubeinsatz
Phoenix Contact
1212582
ab € 4,03*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,70*
Zubehör
Schutzschlauch
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,68*
Zubehör
Schutzschlauchadapter
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Seitenschneider
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,83*
Zubehör
RS PRO Sensor-Prüfgerät für 18 Vdc / 35 mA Testen von Näherungsschaltern
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen