Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1401361
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401361
EAN/GTIN:
     4046356552981
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
Profibus Leitung
Meterware, Kabelring, PROFIBUS, geschirmt, PUR/PVC, blau, 2-adrig (1x2xAWG24/19), Farbe Einzelader: rot, grün, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Kategorie:
sonstige
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,85*
€ 411,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,60*
€ 400,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,48*
€ 363,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.