Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stammleitungsring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1401690
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1401690
EAN/GTIN:
     4046356569521
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Stammleitungsring, Anwendung: Verteilerboxen, Polzahl: 11, Leitungslänge: 50 m
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
11
Ader-Isolation:
sonstige
Schutzleiter:
true
Schirm:
false
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
schwarz
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
9.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 90 °C
Nennspannung U:
300 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,66*
€ 501,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,80*
€ 490,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,91*
€ 480,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,46*
€ 459,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212156
ab € 55,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212161
ab € 30,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1212162
ab € 22,58*
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,63*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.