Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1402832
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1402832
EAN/GTIN:
     4046356650113
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR/FRNC, rot, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
6.5 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
rot
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,12*
€ 534,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,50*
€ 513,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,42*
€ 491,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,62*
€ 467,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.