Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1403664
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403664
EAN/GTIN:
     4046356662857
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 300 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
6.4 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
8
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 682,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,16*
€ 877,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,12*
€ 858,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,66*
€ 840,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,82*
€ 812,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.