Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404174
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404174
EAN/GTIN:
     4046356681711
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Meterware, Kabelring, VARAN CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, SANTOPRENE halogenfrei/TPE halogenfrei, schwarz RAL 9005, 6-adrig (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), Farbe Einzelader: braun, blau, weiß/orange, weiß/grün, grün, orange, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
7.8 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
6
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
0 °C | 50 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,43*
€ 576,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,16*
€ 574,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,18*
€ 552,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,51*
€ 539,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.