| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1404206 Herst.-Nr.: 1404206 EAN/GTIN: 4046356681483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage SPEEDCON auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 1 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kategorie: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | false | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |