| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-1404364 Herst.-Nr.: 1404364 EAN/GTIN: 4046356692335 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 0,5 m Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Länge: | 0.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | true | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, cat5e patchkabel, patchkabel |
| | |
| |