Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404496
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404496
EAN/GTIN:
     4046356698399
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 1×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse); 1× D-SUB 9 (Buchse/Buchse)
Weitere Informationen:
Breite:
50.7 mm
Höhe:
87.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 4,4437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.