Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenfrontplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1404500
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404500
EAN/GTIN:
     4046356698429
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff, 1×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse), 1× D-SUB 9 Blindabdeckung
Weitere Informationen:
Breite:
50.7 mm
Höhe:
87.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801494
ab € 4,4437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.