Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1405261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405261
EAN/GTIN:
     4055626063492
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
HEAVYCON Buchseneinsatz, für 830V(III/3), mit 3 Arbeits- und 2 Schaltkontakten, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 125 °C
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Kunststoff
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1663679
ab € 0,2004*
Zubehör
Phoenix Contact
1663666
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1674833
ab € 1,4593*
Zubehör
Phoenix Contact
1674862
ab € 1,5038*
Zubehör
Phoenix Contact
1663640
ab € 0,1956*
Zubehör
Phoenix Contact
1663653
ab € 0,2196*
Zubehör
Phoenix Contact
1663682
ab € 0,2004*
Zubehör
Phoenix Contact
1663695
ab € 0,1985*
Zubehör
Phoenix Contact
1663705
ab € 0,1998*
Zubehör
Phoenix Contact
1674820
ab € 1,4593*
Zubehör
Phoenix Contact
1674846
ab € 1,4593*
Zubehör
Phoenix Contact
1674859
ab € 1,4593*
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.