Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1408235
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408235
EAN/GTIN:
     4046356801898
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Push-Pull Anbaurahmen aus Metall, Variante 14, inkl. Kontakteinsatz mit Federkraftanschluss, flexieble Kodierung, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
41.9 mm
Höhe:
42 mm
Breite:
36.2 mm
Anzahl der Steckkontakte:
5
Bemessungsspannung:
4000 V
Verschmutzungsgrad:
2
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen federzug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.