Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1408342
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408342
EAN/GTIN:
     4046356618083
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
weidmüller tüllengehäuse
Tüllengehäuse für Längsbügel, gerader Leitungsabgang, für Verschraubung HC-COM-K-KV-PG16...
Weitere Informationen:
Länge:
29 mm
Höhe:
54 mm
Breite:
46 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1193*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,6393*
€ 5,52077
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,4893*
€ 5,34227
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,4293*
€ 5,27087
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,1593*
€ 4,94957
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,9093*
€ 4,65207
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,1193*
€ 3,71197
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1853764
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1854844
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.