Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1408355
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408355
EAN/GTIN:
     4046356618090
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
weidmüller anbaugehäuse
anbaugehäuse
Anbaugehäuse mit Längsbügel, gerade Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
29 mm
Höhe:
20.5 mm
Breite:
46 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8639*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,8639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,2039*
€ 8,57264
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,9939*
€ 8,32274
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,7639*
€ 8,04904
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,3039*
€ 7,50164
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,0739*
€ 7,22794
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,8639*
€ 5,78804
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.