Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1408384
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408384
EAN/GTIN:
     4046356618120
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kupplungsgehäuse COM, mit Längsbügel, Material: PC, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 50,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x Pg16, Standard
Weitere Informationen:
Länge:
26.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Breite:
46 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
nicht zutreffend
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
false
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4184*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,8884*
€ 9,3872
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,8184*
€ 9,3039
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,6584*
€ 9,1135
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,2384*
€ 8,6137
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,8684*
€ 8,1734
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,4184*
€ 6,4479
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.