| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1409003 Herst.-Nr.: 1409003 EAN/GTIN: 4046356857185 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PROFINET-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 2,0 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kategorie: | sonstige | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Mantel-Farbe: | sonstige | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Rasthebelschutz: | true | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |