Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1411062
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411062
EAN/GTIN:
     4046356921671
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse
Vibration und Schock: IEC 61373 / EN 50155, Kategorie 1, Klasse 1B.
Weitere Informationen:
Länge:
192 mm
Höhe:
192 mm
Breite:
58 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Art der Verriegelung:
Schraube
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 °C | 125 °C
EMV-Ausführung:
true
UV-beständig:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411128
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1411137
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1411167
ab € 9,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411192
ab € 13,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1607729
ab € 19,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1646175
ab € 23,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1647640
ab € 3,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1645875
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.