Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1411077
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411077
EAN/GTIN:
     4046356921916
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 messing phön...
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung messing m25
Witterungsbeständiges Dichtungsmaterial.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm
Für Kabeldurchmesser:
11.1 mm | 20 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411284
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1411243
ab € 0,4556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.