Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50385545
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411202
EAN/GTIN:
     4046356923347
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg36
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9 mm
Für Kabeldurchmesser:
22 mm | 32 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
false
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,56*
€ 29,03*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 24,35*
€ 30,09*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,618*
€ 31,188*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,766*
€ 32,176*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,38*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 145,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411282
ab € 2,0526*
Zubehör
Phoenix Contact
1421864
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.