Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000008491 Herst.-Nr.: 1411205 EAN/GTIN: 4046356923378 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: PA, für Gewinde M12 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Glasfaserverstärkt: | false | Schlagfest: | false | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,123* | € 0,216* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,129* | € 0,228* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,129* | € 0,228* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,133* | € 0,234* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,143* | € 0,252* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|