Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411209 Mutter M32
Phoenix Contact 1411209 Mutter M32
Artikel-Nr.:
     C1151-1411209
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411209
EAN/GTIN:
     4046356923415
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
gegenmutter
Gegenmutter, Material: PA, für Gewinde M32 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.