Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000008506 Herst.-Nr.: 1411220 EAN/GTIN: 4046356923521 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter, Material: PA, für Gewinde M63 x 1,5, Farbe: tiefschwarz RAL 9005 Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Glasfaserverstärkt: | false | Schlagfest: | false | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,98* | € 1,63* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,05* | € 1,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,11* | € 1,83* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,17* | € 1,90* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,19* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|