Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411242 Mutter M20
Phoenix Contact 1411242 Mutter M20
Artikel-Nr.:
     C1151-1411242
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411242
EAN/GTIN:
     4046356923736
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 messing phönix
gegenmutter m20
Gegenmutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde M20 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2726*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,4854*
€ 0,57763
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.