Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411246 Mutter M40
Phoenix Contact 1411246 Mutter M40
Artikel-Nr.:
     C1151-1411246
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411246
EAN/GTIN:
     4046356923781
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter messing
Gegenmutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde M40 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8844*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54249*
€ 1,83556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34249*
€ 1,59756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1644*
€ 1,38564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1244*
€ 1,33804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0644*
€ 1,26664
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8844*
€ 1,05244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.