Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411248 Mutter M63
Phoenix Contact 1411248 Mutter M63
Artikel-Nr.:
     C1151-1411248
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411248
EAN/GTIN:
     4046356923804
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter messing
Gegenmutter, Material: Messing, vernickelt, für Gewinde M63 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
false
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5584*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03689*
€ 4,8039
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82689*
€ 4,554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71689*
€ 4,4231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46689*
€ 4,1256
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2984*
€ 3,9251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1184*
€ 3,7109
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5584*
€ 3,0445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.