Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1411357
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411357
EAN/GTIN:
     4046356929271
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckerset
hdc steckverbinder
Steckverbinder-Set, Schutzart: IP66, Polzahl: 10, Material: PA, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 20- 14
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Länge:
82 mm
Höhe:
100.5 mm
Breite:
39 mm
Anzahl der Steckkontakte:
10
Bemessungsstrom In:
20 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusebeschichtung:
nicht zutreffend
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
false
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.