Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1411489
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411489
EAN/GTIN:
     4046356932899
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-EVO-Set, Serie B16, Metallgehäuse, bestehend aus: Tüllengehäuse 1411460, Anbaugehäuse 1411327, EVO-Verschraubung 1411446, Stiftkontakteinsatz 1407732, Buchsenkontakteinsatz 1407731
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Länge:
93.5 mm
Höhe:
118.5 mm
Breite:
53 mm
Anzahl der Steckkontakte:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebeschichtung:
unbeschichtet
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Art der Verriegelung:
Querbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
true
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830989
ab € 4,4472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.