| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1151-1414860 Herst.-Nr.: 1414860 EAN/GTIN: 4055626034928 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des Kodierelements: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel phönix 5m, as-i kabel, asi-kabel 5 meter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |