Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000009422
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415216
EAN/GTIN:
     4055626038599
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pg 16 messing kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Reduzieradapter, Material: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg16, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Länge:
9.5 mm
Breite:
26.7 mm
Form der Aussparung:
rund
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,82*
€ 2,58*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,70*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 2,88*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,02*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,17*
€ 3,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.