Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzieradapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1415218
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415218
EAN/GTIN:
     4055626038612
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg29 messing
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubungen messing
Reduzieradapter, Material: Messing, vernickelt, Anschlussgewinde: Pg29, Farbe: silberfarben, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Länge:
11.5 mm
Breite:
43.5 mm
Form der Aussparung:
rund
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.