Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1416295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416295
EAN/GTIN:
     4046356475891
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
6.4 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.14 mm²
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,70*
€ 372,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,01*
€ 349,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.