Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1416353
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416353
EAN/GTIN:
     4055626071244
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckerset
Steckverbinder-Set, Polzahl: 6, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 14, Kabelabgang: seitlich
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Länge:
80.5 mm
Höhe:
82.5 mm
Breite:
53 mm
Anzahl der Steckkontakte:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebeschichtung:
unbeschichtet
Polarisation:
ohne
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
true
Betriebstemperatur:
-40 °C | 100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830989
ab € 4,375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.