Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1416389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416389
EAN/GTIN:
     4046356474023
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grün RAL 6018, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
6.5 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411068
ab € 10,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1411071
ab € 10,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1424683
ab € 9,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424684
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1424685
ab € 10,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1554539
ab € 12,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 12,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 15,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 11,48*
Zubehör
Phoenix Contact
1422664
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.