Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-1416392
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416392
EAN/GTIN:
     4046356474313
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, gelbgrün RAL 6018, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m
Weitere Informationen:
Leiter-Durchmesser:
6.5 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-25 °C | 80 °C
Kategorie:
5
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.